EF4WNA00 漏電火災警報器 テンパール工業 03293343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

漏電火災警報器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03293343 品番EF4WNA00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。
小形・軽量タイプで省スペース・省施工を実現2.埋込形で集合型(2回路)タイプを商品化。
1回路用でブザ停止機能付を商品化。
インバータ対応型の電子回路を採用。
変流器50A〜600Aまで対応。

縦(mm)137 横(mm)100 深さ(mm)45 用途貫通形変流器対応 仕様【組み合わせ漏電火災警報器用変流器】CTN30AEF,CTN45AEF,CTN65AEF 形状露出形 種類警報盤 警戒回路数2回路 復帰方式警報ランプはリセットボタンによる手動復帰ブザ、外部接点は自動復帰

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする