※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
付属機器取付スペースボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
160
深さ(mm)
118
仕様
B-33EC 30A 組込済、扉付
注文コード
03294226
品番
SPMA1LB30
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
横・深さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
-
深さ(mm)
118
横(mm)
160
仕様
B-33EC 30A 組込済、扉付
種別
機器取付スペースボックス
形状
露出・半埋込形
縦(mm)
320
有効内寸法(mm)
-