※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
付属機器取付スペースボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
347
深さ(mm)
118
仕様
EV・PHEV普通充電回路用、GB-52EC40A15mA組込済、扉付
注文コード
03294287
品番
SPMA2P20EV
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
横・深さ・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(木板)175×75×15
深さ(mm)
118
横(mm)
347
仕様
EV・PHEV普通充電回路用、GB-52EC40A15mA組込済、扉付
種別
機器取付スペースボックス
形状
露出・半埋込形
縦(mm)
320
有効内寸法(mm)
(扉まで)82、(パネルまで)64