カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタ付 #30
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×10袋)
注文コード
03294315
品番
TP38-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
380
高さ(mm)
600
テープ
あり
サイズ
B3
入数(枚)
500
テープ部分(mm)
40