クリアパック フタ付 業務用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×5束) 幅(mm)225 注文コード03294367 品番TPG22.5-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)225 高さ(mm)310 テープあり サイズA4 入数(枚)500 テープ部分(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03294367
2021-11-01
用途:
商品の梱包
その他業種

のり部分があるので、きっちりしめられます。
また、サイズにピッタリめの物を入れても裂けにくく、丈夫で気に入っています
サイズ違いも含めてリピートしています。

対象商品:
03294333
2020-04-13
用途:
商品のパッケージ
サービス業

ふたつきなので作業がはかどります。 
ふたも、アルミのテープなので、はがしやすい。
何度も購入すると思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする