カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
CPP袋 フタ付 #40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03294525
品番
CPP24-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
240
高さ(mm)
330
テープ
あり
サイズ
A4
入数(枚)
1000
アズワン品番
65-0369-46
テープ部分(mm)
40