カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタなし #30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03295347
品番
ST31-43.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
310
高さ(mm)
435
テープ
なし
サイズ
A3
入数(枚)
1000