カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック フタなし 業務用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×5束)
幅(mm)
225
注文コード
03295487
品番
STG22.5-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
225
高さ(mm)
310
テープ
なし
サイズ
A4
入数(枚)
500