カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック ヘッダー付 #40
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10袋)
幅(mm)
45
高さ(mm)
230
注文コード
03296747
品番
F-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テープ留めフタ付のクリアパック。
焼却時有毒ガスは発生しません。
ヘッダー付き。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
45
高さ(mm)
230
テープ
あり
寸法(mm)
30
入数(枚)
1000
テープ部分(mm)
40