カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
クリアパック ヘッダー付 #40
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03296835
品番
F-140-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
テープ留めフタ付のクリアパック。
焼却時有毒ガスは発生しません。
ヘッダー付き。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
140
高さ(mm)
145
テープ
あり
寸法(mm)
30
サイズ
CD1枚用
入数(枚)
1000
テープ部分(mm)
40