カクケイ
カクケイの 店舗什器
カクケイの 試着用品/試着室
カクケイの 試着用フェイスカバー/ストッキング
フェイシャルカバーBOX無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10箱)
注文コード
03296966
品番
FK3400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メイクが服につかない。フェイシャルカバー。
軽くて肌触りの良い不織布使用。使い捨てタイプなので衛生的。
静電気がおこりにくい帯電防止加工。置き場所に困らないコンパクトな化粧箱。
用途
試着室・着替えのときに
仕様
帯電防止加工
材質
不織布16g/m
2
質量(g/枚)
4
サイズ(mm)
400×400