カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの ポリエチレン製手持ち袋
アームバッグ マチ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚×10袋)
注文コード
03297404
品番
FK4302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
底マチ付きのアームバック
材質
OPP#30/CPP#20
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
マチ(mm)
40
色
レースブラウン
サイズ
S
入数(枚)
20(×10袋)
質量(g/枚)
3