カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの ポリエチレン製手持ち袋
アームバッグ マチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×10袋)
注文コード
03297438
品番
FK4303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底マチ付きのアームバック
材質
OPP#30/CPP#20
幅(mm)
240
高さ(mm)
310
マチ(mm)
60
サイズ
M
入数(枚)
20枚×10袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×310
柄
レースピンク
質量(g/枚)
8