平袋 ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×5袋) 注文コード03297483 品番フ-901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)180 高さ(mm)235 材質純白35g/m2 サイズ2号 寸法(幅W×高さH)(mm)180×235 質量(g/枚)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする