カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 茶Kハート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚×5袋)
注文コード
03297623
品番
フ-908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
材質
筋入クラフト32g/m
2
サイズ
5号
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
質量(g/枚)
1.9