カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 英文字
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03297675
品番
フ-921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
235
材質
筋入クラフト32g/m
2
色
ベージュ
サイズ
2号
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×235
質量(g/枚)
3.5