カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 英文字
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(400枚×5袋)
注文コード
03297736
品番
フ-923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
80
高さ(mm)
115
材質
筋入クラフト32g/m
2
色
ブルー
サイズ
8号
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×115
質量(g/枚)
0.9