カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 小紋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03297806
品番
フ-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
材質
筋入クラフト32g/m
2
色
南天
サイズ
5号
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
質量(g/枚)
1.9