カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 新ハート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03297858
品番
フ-642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
235
材質
純白ロール35g/m
2
サイズ
2号
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×235
質量(g/枚)
3.5