カクケイ
カクケイの ラップ・消耗品・食品包材
カクケイの 食品用袋・包材
カクケイの スナック・軽食袋
やきいも袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03297928
品番
FK2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質
未晒クラフト60g/m
2
幅(mm)
160
高さ(mm)
294
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×294
質量(g/枚)
7