カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
ちょこっと袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×10袋)
材質
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
柄
FOR YOU
注文コード
03297964
品番
フ-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・柄
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
仕様
白5枚、茶色5枚
材質
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
柄
FOR YOU
質量(g/枚)
20