カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
ちょこっと袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×10袋)
材質
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
柄
丸秘
注文コード
03298068
品番
フ-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・柄
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
116
高さ(mm)
170
仕様
白5枚、茶色5枚
材質
純白35g/m
2
、筋入32g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×170
柄
丸秘
質量(g/枚)
20