カクケイ
平袋 袋工房純白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚×5袋)
1セット(100枚×5袋)
1セット(200枚×5袋)
1セット(400枚×5袋)
幅(mm)
185
185
116
80
高さ(mm)
235
235
170
115
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03298253
品番
フ-913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
185
高さ(mm)
235
材質
純白35g/m
2
サイズ
2号
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×235
質量(g/枚)
3.5