カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 袋工房茶K
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×5袋)
注文コード
03298323
品番
フ-916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)
185
高さ(mm)
235
材質
筋入クラフト32g/m
2
サイズ
2号
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×235
質量(g/枚)
3.5