平袋 純白ロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×5束) 注文コード 03298393 品番 フ-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)230 高さ(mm)305 材質純白35g/m2 サイズ特1号 寸法(幅W×高さH)(mm)230×305 質量(g/枚)1.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03298567
2021-02-12
用途:
神社のお守りを入れる袋です
その他業種

神社は純白の袋を使うためでちょうど良い大きさで使いやすいです、

2人が参考にしています
対象商品:
03298393
2020-03-01
用途:
厚い
金融・保険業

思ってたのより、厚いし艶も無い紙だなぁと思いましたが、何分近くの店が在庫置かなくなったのと、新規注文取らないので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
03298436
2024-11-04
用途:
商品袋
その他業種

委託工場が数ヶ所あるのか、若しくは定期的に委託先を変更しているのか、購入時期によって商品の完成精度が微妙に違います。
定期的に数千枚購入してますが、酷い時はガタガタです。
モノタロウさんでサンプリングチェック等してみては如何でしょうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする