平袋 茶Kロール

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×5束) 注文コード 03298689 品番 フ-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)196 高さ(mm)270 材質筋入クラフト32g/m2 サイズ1号 寸法(幅W×高さH)(mm)196×270 質量(g/枚)1.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03298725
2022-12-02
用途:
商品梱包に
卸売・小売業

他社のものと比べて安いのでどうかな?と思いまいしたが全く問題なし。画像で見るよりも落ち着いた色で使いやすいです。

対象商品:
03298786
2020-10-03
用途:
お菓子を入れる
飲食業

とても懐かしい感じがしました。写真の色が鮮やかだったので購入したら普通 お茶でした

対象商品:
03298725
2020-05-21
用途:
ラッピング
卸売・小売業

懐かしいレトロな感じが気に入っています。
無くなったらリピします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする