カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 角底袋/マチ付き袋
角底袋 スイートフラワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×5袋)
注文コード
03298908
品番
FK2105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
底マチ付きで使いやすく、いろいろな包み方を楽しむことができる人気の定番アイテムです。
サイズが豊富でとても便利。
マチ(mm)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×220
用途
プレゼントなどに
材質
晒クラフト60g/m
2
サイズ
M
質量(g/枚)
7.5