手提紙袋 英文字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚×4袋) 注文コード03299389 品番TEM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)110 幅(mm)195 仕様紙平紐白 材質晒クラフト100g/m2 サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)195×195 質量(g/枚)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする