カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 包装紙
カクケイの 柄入り
包装紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
03299599
品番
W-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて選べるデザイン。ギフトをカラフルに演出するラッピングペーパー。
材質
シャルク(中口)
寸法(mm)
757×530
柄
ドットブルー
質量(g/枚)
36
仕様
筋入りエンボス