カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの 宅配/ビジネス封筒
ビジネス封筒 デルパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚×10袋)
注文コード
03300107
品番
DPA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚みが薄い物の送付に最適!キャリーケースにも。豊富なデザインで用途に合わせて選べます。
便利な封緘テープ付。開封に便利な開封テープ付。機能的でとても便利!
コートボール紙なので折れ防止・透けない。
サイズ
A4
用途
厚みが薄い物の送付や書類等のキャリーケースに
材質
コートボール310g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
345×248+64
質量(g/個)
52