カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの 宅配/ビジネス封筒
プッチ君 デルパック用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚×20袋)
注文コード
03300159
品番
PK-DP01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
デルパック対応のクッション材
サイズ
A4
仕様
デルパックA4対応、ツブ内面
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×230
質量(g/個)
25