曜日別特売
RCZ-01-W100 コンベヤスタンド RCZ メイキコウ 03300228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンベヤスタンド RCZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)100注文コード03300228品番RCZ-01-W100
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

重荷重用コンベヤ専用、低床スタンドです。低床ですが安定性に優れています。

幅(mm)100高さ(mm)80±5呼び寸法1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※アジャストが可能です。アジャスト量は、スタンドの型によって異なります。
※RCF型とRCZ型の構造は同じですが、RCZ型は[ 100×50×5フレーム対応のため、スタンド幅およびコンベヤの取付穴ピッチがRCF型と異なります。
※FHH76R-ZS、FHI89R-ZSの場合は、RCZ型をお選びください。それ以外の重荷重用コンベヤは、RCF型をお選びください。
※RCZ型は、FHH76R-ZS、FHI89R-ZS専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする