カクケイ
カクケイの 緩衝材
カクケイの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
カクケイの 袋タイプ
クッション封筒 プッチ君
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚×8袋)
注文コード
03300299
品番
PK-K3G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
260
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
1
用途
壊れやすい物の郵送や保管などに
仕様
ツブ内面
サイズ
角3
質量(g/枚)
6.6
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※にじむ恐れがあるので水性ペンをご使用の際にはインクが乾くまで触らないでください