曜日別特売
KP-04 封筒 カクケイ 03300755

封筒

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×10袋)サイズ角4材質半晒クラフト85g/m2注文コード03300755品番KP-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
サイズ角4仕様B5用紙対応材質半晒クラフト85g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)197×267質量(g/枚)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03300773
2022-07-09
用途: 仕事です
ユウ・アイパーツ卸売・小売業

いつも利用しています今回も助かりましたありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする