カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
和紙ぽち袋 千円型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚×5個)
柄
新だん紙
注文コード
03301656
品番
ノ-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
柄・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
字なし
材質
特殊紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
84×173
柄
新だん紙
質量(g/枚)
31