曜日別特売
RAC-07J-50-W300 コンベヤスタンド RAC メイキコウ 03301673

※サンプル画像です(コンベヤ部分は別売りです。1台として使用するにはコンベヤスタンドは2セット必要です。)

コンベヤスタンド RAC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット(2本)注文コード03301673品番RAC-07J-50-W300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,100

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。

寸法D(Φmm)75寸法E(mm)30車輪Φ75自在車輪2個付(ストッパ付)寸法h1(mm)100スタンド高さ(SH)最低~最高(mm)478±40、438(最低)518(最高)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コンベヤは付属していません。スタンド(脚)のみです。
※使用時2脚必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03301673RAC-07J-50-W30044674501RAC-07J-50-W300画像準備中コンベヤスタンド RACメイキコウ1セット(1本)
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする