カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
和紙ぽち袋 千円型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9枚×5個)
柄
金銀振雲竜紙
注文コード
03301717
品番
ノ-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
柄・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
字なし
材質
特殊紙
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×105
柄
金銀振雲竜紙
質量(g/枚)
19