カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
百型祝儀袋(オートシール付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×20個)
文字内容
字なし
柄
黄白
注文コード
03301963
品番
ノ-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・柄
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ご祝儀・不祝儀袋です。
文字内容
字なし
柄
黄白
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
101×181