カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
百型祝儀袋(オートシール付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×20個)
文字内容
御仏前
柄
御仏前
注文コード
03301997
品番
ノ-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容・柄
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ご祝儀・不祝儀袋です。
文字内容
御仏前
柄
御仏前
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH)(mm)
101×181