カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
千型ポチ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×30個)
文字内容
字なし
柄
御霊前
注文コード
03302067
品番
ノ-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・柄
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
字なし
柄
御霊前
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×181