カクケイ
カクケイの 典礼用品
カクケイの ポチ袋/目録
千型ポチ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚×30個)
文字内容
字なし
柄
白無地
注文コード
03302085
品番
ノ-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容・柄
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
字なし
柄
白無地
仕様
オートシール付
材質
白封筒用紙96g/m
2
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×181