カクケイ
カクケイの 便箋・レター
カクケイの 便箋/レターセット
タントカラーレターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
柄
グリーン
注文コード
03302496
品番
NL-508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)
便箋:145×210、封筒165×93
柄
グリーン
質量(g/個)
87