カクケイ
カクケイの 便箋・レター
カクケイの 便箋/レターセット
タントカラーレターセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
03302505
品番
NL-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
便箋×20、封筒5色×各1、シール×5
寸法(mm)
便箋:145×210、封筒165×93
柄
オレンジ
質量(g/個)
87