カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの OPP袋
アームバッグ クリア
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×10袋)
注文コード
03302794
品番
FK4305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
CPP
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
230
高さ(mm)
380
テープ
なし
サイズ
A4
入数(枚)
500