2023年版1月始まり No.196 T’pure2 〈セパレート〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード03304676 品番196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

[ティーズピュア シリーズ]素材感のあるカバーに大きめのロゴがポイント。 コンパクトサイズの手帳だから、持ち運びにも便利。ベーシックな2つの記入形式から選べます。大人キレイなピンクカラーに金色のロゴがオシャレ。 月間ページ:カレンダーと同じ感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロック式。1日の記入スペースが上下段に分かれているので、予定を書き分けるのに便利です。 週間ページ:見開き1ページで1週間分のスケジュールを管理。生活の記録や日記帳として使いたい方におすすめの記入形式です。【本文付録】→年齢早見表→慶弔贈答マナー→マイカレンダー→テレフォンリスト→アドレスメモ→方眼メモ→地下鉄路線図→東京・大阪近郊鉄道路線図

横(mm)91 縦(mm)128 厚さ(mm)13 質量(g)110 材質カバー:上製・紙カバー付き、中身:紙 色(表紙)ピンク ページ数208 始まり曜日月曜始まり シリーズティーズピュア 始まり月1月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする