MUR182UDZ 充電式草刈機(本体のみ) マキタ 03305112

充電式草刈機(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード03305112品番MUR182UDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])3500~6000草刈刃(Φmm)230連続使用時間(分)低速約95、高速約35タイプUハンドルバッテリーリチウムイオン付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1868×626×470質量(kg)3.3(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305137
2017-07-10
用途: 草刈
株式会社大春建設建設業・工事業

電動ですので、音が静か!軽い!車に積んでおけるので、便利です。充電池の使い回しができるので、コスパも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする