マキタ
充電式草刈機(本体のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
03305173
品番
MUR182WDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500~6000
草刈刃(Φmm)
230
連続使用時間(分)
低速約95、高速約35
タイプ
2グリップ
バッテリー
リチウムイオン
付属品
チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1868×226×225
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
※バッテリー・充電器別売