仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)ΦA18材質(アダプター)エラストマー取付ねじM6適合電線KIP60□RoHS指令(10物質対応)対応特性●小型・軽量で、取扱いやすく、しかも充分な絶縁特性が得られるよう工夫されており、配線のためのスペースが小さく、機器の小型化にも貢献します。●配線作業の楽なヒンジ式を採用し、ビスの落ちない保持機構と相まって、 良好な作業性が得られます。●衝撃に強く、電気絶縁性の良いポリプロピレンを使用しており、小型でも充分な強度を有します。●線押えアダプターは柔軟性のあるエラストマーを使用している為、電線を傷つけることなく確実に保持します。