カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
CBSガイシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
特性
●KIP電線38sq〜200sqまで使用できる丈夫なタイプです。●配線作業の楽なヒンジ式で、ビス1本で確実に固定できます。●線押えアダプターは柔軟性のあるエラストマーを使用している為、電線を傷つけることなく確実に保持します。
注文コード
03305234
品番
CBS-ED-60-3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
特性
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高圧用
材質(本体)
ポリプロピレン(黒色)
ΦA
18
材質(アダプター)
エラストマー
取付ねじ
M8
適合電線
KIP60□、MLFC38
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●KIP電線38sq〜200sqまで使用できる丈夫なタイプです。●配線作業の楽なヒンジ式で、ビス1本で確実に固定できます。●線押えアダプターは柔軟性のあるエラストマーを使用している為、電線を傷つけることなく確実に保持します。
関連資料:
図面(0.08MB)