エンバランス マイボトル400ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブルー 注文コード03305376 品番T22226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9 ライトブルー 耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03305367
2023-03-30
用途:
水分補給に使用
その他業種

エンバランスの容器なので、水を飲むのが楽しみです。また水が美味しく
感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする